| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009907 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789709421 |
| |
|
| | |
| HOPPE Bodentürpuffer M498 - F49 Bodentürstopper 498 Türbeschlag, Türtechnik • Mit Pufferring aus Gummi, schwarz • Inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Basis: | Bodentürstopper | Höhe: | 45 mm | Farbton: | verchromt | Material: | Messing | Lieferung: | mit Montagezubehör | Durchmesser: | 37 mm | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Farbe Gummipuffer: | schwarz | Befestigungstechnik: | ohne Verdrehsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,68* | € 19,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,46* | € 19,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,55* | € 20,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,6357* | € 20,3057* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,75* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|