| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009700 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789204476 |
| |
|
| | |
| HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Tokyo 1710/273P/72mm PZ/TS 37-42mm F1 (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F1 Aluminium silberfarben | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 1710/273P | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Tôkyô | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 72 mm | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,83* | € 10,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,20* | € 10,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,23* | € 11,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,42* | € 12,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,69* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|