Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER & KLOPHAUS Rheinisches Kastenschloss 60 Dorn/55 Entfernung BB Links Auswärts ohne Drückergarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Rheinisches Kastenschloss 60 Dorn/55 Entfernung BB Links Auswärts ohne Drückergarnitur
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Rheinisches Kastenschloss 60 Dorn/55 Entfernung BB Links Auswärts ohne Drückergarnitur
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Rheinisches Kastenschloss 60 Dorn/55 Entfernung BB Links Auswärts ohne Drückergarnitur
Artikel-Nr.:
     223-8009119
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002730112608
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

BEVER & KLOPHAUS Rheinisches Kastenschloss 60 Dorn/55 Entfernung BB Links Auswärts ohne Drückergarnitur

Rheinisches Kastenschloss 7

Türbeschlag, Türtechnik
• Buntbart-Ausführung mit 1 Schlüssel
• Schlosskasten verzinkt
• Dornmaß 60 mm
• Entfernung 55 mm
• Vierkant 8 mm
• Inklusive Schließblech
Weitere Informationen:
Basis:
Kastenschloss
Lochung:
Buntbart gelocht
Türart:
Abschlusstür
Wechsel:
ohne Wechsel
Dornmaß:
60 mm
Lieferung:
mit Schließkasten
Entfernung:
55 mm
Ausführung:
Buntbart-Ausführung mit 1 Schlüssel
DIN-Richtung:
DIN Links
Drückernuss:
einteilig
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Türausprägung:
Türe stumpf
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Riegelausschluss:
28 mm
Anzahl Schlüssel:
1 St.
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Falle:
verzinkt
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche Riegel:
verzinkt
Schlosskastenbreite:
101 mm
Schlosskastenlänge:
117 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
24 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 24,94*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 25,01*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,0689*
€ 25,0389*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 18,30*
€ 25,26*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 20,00*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.