ASSA ABLOY Türschließer DC 700 ohne Gleitschiene weiß D9016 EN Gr. 3-6
Türschließer DC 700 (Abbildung zeigt Türschließer inklusive Gleitscheine)
passende Gleitschiene mit Artikelnummer 8008866
• Türschließer mit Cam-Motion®-Technologie und höhenverstellbarer Gleitschiene
• Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen
• Größe 3–6 nach DIN EN 1154
• Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
• Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
• 4 Montagearten: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
• Ls und Rs verwendbar
• In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
• Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
• Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
• Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
• Schließkraft stufenlos einstellbar
• Öffnungswinkel bis 170°
• Lieferung ohne Gleitschiene
Türschließer ohne Gleitschiene RAL 9016 weiß ähnlich