| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008398 Herst.-Nr.: N110.B10.102 EAN/GTIN: 4021885007423 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Schwerlastbockrolle Polyamid 100mm/500kg/BH:148mm - Gabel aus Stahlblech
- verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- schwere Ausführung
Weitere Informationen: | | Basis: | Bockrolle | Farbton: | stahl | Bauhöhe: | 148 mm | Ausladung: | 48 mm | Radbreite: | 45 mm | Lagerung: | Rollenlager | Oberfläche: | verzinkt | Modellnummer: | N110 | Einsatzbereich: | Schwerlast | Plattengröße: | 138x109 mm | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Farbe Radkörper: | weiß | Raddurchmesser: | 100 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg | Farbe Lauffläche: | weiß | Material Gehäuse: | Stahl | Modellbezeichnung: | Bockrolle | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 11 mm | Schraublochentfernung 1: | 105x75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,13* | € 44,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,13* | € 44,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,63* | € 46,52* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,90* | € 54,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,34* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|