Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     223-8006761
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     222502
EAN/GTIN:
     9004186744452
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager

MACO Multi-Mammut Ecklager mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts, RAL 9016 Verkehrsweiß

Ecklager Multi Mammut Holz mit 9 mm Tragezapfen 12/20 rechts Verkehrsweiß RAL 9016 - S


Weitere Informationen:
FARBE_KOMPLETT:
Verkehrsweiß RAL 9016
ECKLAGERRAHMENARTDETAIL:
mit 9 mm Tragezapfen
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
VERSATZ_BEZ:
12/20
Anzahl Schrauben:
6
Max. zulässiges Flügelgewicht:
220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.