Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikeldetailsicht MIB-MESSZEUGE MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen
Artikel-Nr.:
     223-8006672
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2027009
EAN/GTIN:
     4039321006985
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

MIB-MESSZEUGE Werkstatt-Messschieber Digital 500mm mit Feststeller ohne Spitzen

Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Ablesung:
,01 mm
Material:
INOX
Verpackung:
Kunststoffkasten
Messbereich:
500 mm
Datenausgang:
Opto RS 232
Lieferumfang:
Batterie CR 2032, 3 V
Ablesung/inch:
,0005 in
Lochmaßansatz:
20 mm
Schnabellänge:
150 mm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 187,76*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 188,87*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 189,04*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 191,46*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 209,14*
€ 241,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.