Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 36
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 36
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 36
Artikel-Nr.:
     223-8005927
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     712985
EAN/GTIN:
     4018875129852
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband

VSM Schleifband Zirkonkorund 150x2000mm K 36

Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 150 x 2000 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Bindung:
Bollkunstharz
Kornart:
Zirkonkorund
Körnung:
36
Streuart:
gleichmäßig, leicht offen
Anwendung:
Für Stahl, Edelstahl und Grauguss
SB-Verpackt:
Nein
Beständigkeit:
Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest
Einsatzbereich:
Zum Schleifen
Trägermaterial:
Gewebe
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,5546*
€ 8,0546*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,6198*
€ 8,1398*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,548*
€ 9,348*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,45*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 8,47*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.