Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z220 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z220 BW
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z220 BW
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z220 BW
Artikel-Nr.:
     223-8005493
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO30025001
EAN/GTIN:
     4053569228107
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt

STARK Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z220 BW

Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Zahnform:
BW - geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm
Außen-Ø:
300 mm
Werkstoff:
HSS
Zähnezahl:
220
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schnittwert INOX:
15 m/min
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Schnittkante geschliffen:
Nein
Schnittwert Stahl:
30 m/min | 15 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,21*
€ 89,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 90,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 90,43*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 72,85*
€ 91,34*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 92,66*
€ 114,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.