Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x2,5x32 160 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x2,5x32 160 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x2,5x32 160 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x2,5x32 160 HZ
Artikel-Nr.:
     223-8005492
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO31525003
EAN/GTIN:
     4053569228114
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315 x32
kreissägeblatt

STARK Metallkreissägeblatt HSS 315x2,5x32 160 HZ

Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Zahnform:
HZ - Standardzahnform zum Schneiden von Rohren
Außen-Ø:
315 mm
Werkstoff:
HSS
Zähnezahl:
160
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schnittwert INOX:
15 m/min
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Schnittkante geschliffen:
Nein
Schnittwert Stahl:
30 m/min | 15 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 106,54*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 87,22*
€ 107,93*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 86,06*
€ 109,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 110,77*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 110,52*
€ 135,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.