Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikel-Nr.:
     223-8005487
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO3503000A
EAN/GTIN:
     4053569228169
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40 z=180
kreissägeblatt

STARK Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ

Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Zahnform:
HZ - Standardzahnform zum Schneiden von Rohren
Außen-Ø:
350 mm
Werkstoff:
HSS
Zähnezahl:
180
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schnittwert INOX:
15 m/min
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Schnittkante geschliffen:
Nein
Schnittwert Stahl:
30 m/min | 15 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/55 + 4/12/64 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 138,46*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 138,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 138,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 138,84*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 153,98*
€ 176,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.