Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen
Artikeldetailsicht SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen
Artikel-Nr.:
     223-8005430
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5708997351109
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Taschenlampe
Stiftlampe

SCANGRIP Taschenlampe LED Flash Pen

LED-Stiftlampe FLASH PEN

CREE XP-G LED (Mini 1 x 0,5 W LED), Fokusfunktion, Aluminium-Gehäuse, griffige und wiederstandsfähige Oberfläche

Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Clip.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
FLASH PEN
Maße (Ø x H):
16 x 148 mm
Leuchtstärke:
100 lm
Brenndauer:
6 h
Batterie:
2 x AAA/1,5 V Alkaline
Leuchtweite:
75 m
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, FLASH-Serie, FLASH, SCANGRIP, PEN, Neuheiten, Professionelle Leuchttechnik, Lampe, Torch, 10072017
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 12,97*
1
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 16,29*
1
€ 3,95*
ab € 13,33*
€ 16,53*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 13,47*
€ 16,69*
1
€ 4,90*
ab € 13,62*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG