Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350
Artikel-Nr.:
     223-8005235
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540384
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FORMAT Dreibacken-Drehfutter Guss 315/103mm DIN6350

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT

Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe A:
315 mm
Größe:
12.1/2 Zoll
Durchgangbohrungs-Ø E:
103 mm
Zentrierbohrung B:
260 mm
Höhe ohne Backen D:
95 mm
Backenhöhe J:
46 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
2000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540384
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 977,80*
€ 1.045,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 971,64*
€ 1.045,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 985,58*
€ 1.058,94*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 987,10*
€ 1.076,35*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 1.191,93*
€ 1.252,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,43*
€ 1.490,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,71*
€ 1.481,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,08*
€ 1.451,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,42*
€ 1.433,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,93*
€ 1.418,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.