Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm
Artikel-Nr.:
     223-8005230
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540438
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FORMAT Vierbacken-Drehfutter DIN 6350 Guss 250mm

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe A:
250 mm
Größe:
10 Zoll
Durchgangbohrungs-Ø E:
76 mm
Zentrierbohrung B:
200 mm
Höhe ohne Backen D:
82 mm
Backenhöhe J:
40 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
2500 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540438
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,94*
€ 685,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,78*
€ 688,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 615,24*
€ 693,06*
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 619,54*
€ 706,18*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 794,30*
€ 866,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,00*
€ 1.030,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,20*
€ 995,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,02*
€ 952,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,30*
€ 945,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.