Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4
Artikel-Nr.:
     223-8005227
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540469
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 4

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.

Anwendung: Für geringe Werkstückgewichte.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
4 MK
Größe:
K34
Maß A:
101,5 mm
Maß B:
68,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß G:
32,267 mm
Maß K:
39,8 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
max. Drehzahl:
6000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540469
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 153,10*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 153,10*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 153,11*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 159,39*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 146,87*
€ 178,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.