Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Schraubstock RS Gr.4 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock RS Gr.4 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock RS Gr.4 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock RS Gr.4 160mm
Artikel-Nr.:
     223-8005222
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540513
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...

FORMAT Maschinen-Schraubstock RS Gr.4 160mm

Maschinenschraubstock, mechanisch

Ausführung: Körper aus Spezialguss, mit gehärteten und geschliffenen Spannbacken.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Lieferumfang: Maschinenschraubstock mit Handkurbel.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
145 mm
Backenhöhe:
49,6 mm
Spannkraft:
45 kN
Länge geöffnet:
575 mm
Gewicht:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784540513
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,78*
€ 791,60*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,16*
€ 791,61*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,10*
€ 802,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,12*
€ 836,39*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 868,46*
€ 952,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,64*
€ 1.133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,36*
€ 1.083,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,32*
€ 1.063,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,24*
€ 1.048,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,46*
€ 1.033,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.