Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.3 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.3 135mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.3 135mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.3 135mm
Artikel-Nr.:
     223-8005174
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208245454
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock

RÖHM Maschinen-Schraubstock mechanisch RB-K Gr.3 135mm

Maschinenschraubstock – mechanisch, kraftverstärkt
• Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren
• Spannsystem manuell mit Kraftverstärker
• Stufenweise Spannkraftvoreinstellung
• Hohe Genauigkeit durch präzise Backenführungen
• Schnelle Spannbereichverstellung über Bolzensystem
• Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss
• Hohe Verschleißfestigkeit durch gehärtete Backenführungen
• Für sensibles Spannen ist eine Verwendung ohne Kraftverstärkung möglich
• Grundfläche mit Längs- und Quernut für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch
• Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung
• Aufspannmöglichkeit mit Spannpratzen
• Gekapselte Spindel
Weitere Informationen:
Größe:
3
Backenbreite:
135 mm
Backenhöhe:
39,6 mm
Gesamtlänge:
679 mm
Gesamthöhe:
112 mm
Gewicht:
39,0 kg
Marke:
RÖHM
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,55*
€ 1.622,08*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.566,85*
€ 1.622,09*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.581,20*
€ 1.647,11*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.633,92*
€ 1.685,00*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 2.290,45*
€ 2.354,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.354,89*
€ 2.802,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,32*
€ 2.788,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,22*
€ 2.746,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,45*
€ 2.725,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
152754
ab € 49,12*
Sonstiges
RÖHM
82442
ab € 264,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.