Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 2
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 2
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     223-8005134
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4710023
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher

RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 2

Schraubenausdreher

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche brüniert, Schneidfläche poliert. Mit Körnerfunktion, Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde und Sechskantkopf.

Anwendung: Zu entfernende Schraube durch Drehen mit passendem Bohrer vorbohren. Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen. Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials – ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.
Weitere Informationen:
max Durchmesser:
7.1 mm
min Durchmesser:
4.8 mm
Größe:
2
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftform:
6-kant
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Materialveredelung:
bruniert, poliert
Für Schraubengröße:
M8-M10
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,73*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,74*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,82*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 4,26*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,47*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,63*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,03*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.