Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005131 Herst.-Nr.: 4710053 EAN/GTIN: 4049002020919 |
| |
|
| | |
| RENNSTEIG Schraubenausdreher 2-Schneiden, Gr. 5 Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche brüniert, Schneidfläche poliert. Mit Körnerfunktion, Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde und Sechskantkopf. Anwendung: Zu entfernende Schraube durch Drehen mit passendem Bohrer vorbohren. Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen. Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials – ab einer bestimmten Härte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar. Weitere Informationen: | | max Durchmesser: | 15.9 mm | min Durchmesser: | 11.1 mm | Größe: | 5 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Schaftform: | 6-kant | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Materialveredelung: | bruniert, poliert | Für Schraubengröße: | M16-M20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,92* | € 8,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,95* | € 8,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,86* | € 8,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,06* | € 8,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,53* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|