Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005126 Herst.-Nr.: 4513100 EAN/GTIN: 4049002031250 |
| |
|
| | |
| RENNSTEIG Splintentreiber XXL 10mm240mm Länge Splintentreiber XXL Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz. Weitere Informationen: | | Kopfdurchmesser: | 10 mm | Material: | Werkzeugstahl | Schaftdurchmesser: | 14 mm | Schaftform: | 8-kant | Vergütung: | gehärtet | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | mit Handschutz | Gesamtlänge: | 240 mm | Abgerundete Kanten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,36* | € 13,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,36* | € 13,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,31* | € 13,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,01* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|