Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 12mm L.260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 12mm L.260mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 12mm L.260mm
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Splintentreiber XXL 12mm L.260mm
Artikel-Nr.:
     223-8005125
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4513120
EAN/GTIN:
     4049002031267
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Splintentreiber XXL 12mm L.260mm

Splintentreiber XXL

Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
12 mm
Material:
Werkzeugstahl
Schaftdurchmesser:
14 mm
Schaftform:
8-kant
Vergütung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
mit Handschutz
Gesamtlänge:
260 mm
Abgerundete Kanten:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,66*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 10,75*
€ 15,08*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 15,27*
3 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,35*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 13,98*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,08*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 62,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.