Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRÖDER Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHRÖDER SCHRÖDER Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP
Artikeldetailsicht SCHRÖDER SCHRÖDER Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP
Artikeldetailsicht SCHRÖDER SCHRÖDER Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP
Artikel-Nr.:
     223-8004860
Hersteller:
     Robert Schröder
Herst.-Nr.:
     45160-2TP
EAN/GTIN:
     4016134404719
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1 - 6
schraubenausdreher
schraubenausdreher schröder

SCHRÖDER Schraubenausdreher Nr.6 Hi-Trac TP

Schraubenausdreher Hi-Trac TP

Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis.

Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skala
Sicherung:
Stiftsicherung
Skalentyp:
Dual
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
4-kant
Gesamtlänge:
489.5 mm
Lieferumfang:
In Kartonage, mit Prüfzertifikat
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Ursprungsland:
Deutschland
Auslösesignal:
Ja
Tastatursperre:
Nein
Kalibrierlänge:
417,2
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Freilauffunktion:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
42,5
Mit Aufsteckrohr:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Skaleneinteilung:
10
Werkzeugaufnahme:
4-kant
Drehwinkelmessung:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
42,5
Gesamtlänge [mm]:
489,5
Material Gehäuse:
Stahl
Netto-Gewicht [g]:
1.160
Akustisches Signal:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,16
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Display-Beleuchtung:
Nein
Höhe Aufnahme [mm]:
19
Breite Aufnahme [mm]:
24
Stichmass [metrisch]:
17,5
Daten protokollierbar:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Drehmoment (max.) [N·m]:
150
Drehmoment (min.) [N·m]:
30
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Ende Hauptskala [metrisch]:
150 N·m
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
110
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
22
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Hebellänge Griffseite [mm]:
467,5
Anfang Hauptskala [metrisch]:
30 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Teilung Hauptskala [metrisch]:
1 N·m
Ende Hauptskala (angloamerik.):
110 ft·lbf
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
32
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
22 ft·lbf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
20
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 6,28*
1 Tag
139
1
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 7,26*
5 Tage
118
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 7,26*
2 Tage
140
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 7,38*
Lager 223
139
1
€ 8,50*
ab € 7,45*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.