Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikeldetailsicht SAUTER SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D
Artikel-Nr.:
     223-8004473
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HMM.
EAN/GTIN:
     4045761139657
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

SAUTER Leeb-Härteprüfgerät mobil Sensor D

Leeb-Härteprüfgerät HMM

Ausführung: Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt. Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Mini-Statistik-Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an. Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa).

Funktionen:
Präzision: 1 % bei 800 HLD (±6 HLD)
Dünnste messbare Schicht: 8 mm
Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm

Lieferumfang: Rückprallsensor (Typ D), Infrarot-Drucker, Härtevergleichsblock, Netzadapter und 3 Micro-Batterien AAA/LR03, im Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Messbereich Leeb:
170-960
Ablesbarkeit (d) HL:
1
interner Datenspeicherplatz:
9
Herstellerartikelnummer:
HMM
Weitere Suchbegriffe: härtemesser sauter, härtemessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 810,71*
€ 862,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 812,35*
€ 862,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 817,31*
€ 862,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 817,97*
€ 865,51*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.057,40*
€ 1.112,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,63*
€ 1.324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,22*
€ 1.317,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,67*
€ 1.289,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,58*
€ 1.270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,40*
€ 1.258,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
HMM-NP
ab € 650,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.