Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8004462
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28543
EAN/GTIN:
     4010159285438
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds 250 mm

HELLER SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Meißel

Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.
Weitere Informationen:
Form:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
20 mm
Länge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
28543D
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 12,44*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,78*
€ 12,54*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 8,82*
€ 12,81*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 11,24*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,62*
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,75*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,13*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,72*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,85*
Ähnlich
Heller
28544
ab € 13,95*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.