Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8004434
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72024
EAN/GTIN:
     0662633005656
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D4,1mm L12,7mm schwarz

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.1 mm
Typ:
CD
Farbe:
schwarz
Länge:
12.7 mm
Schwenkbereich:
70 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 20,09*
€ 26,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 27,12*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,98*
€ 27,19*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 23,64*
€ 30,33*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 25,74*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.