Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8004409
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72067
EAN/GTIN:
     0662633005908
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
loc-line 1/4" hochdruckdüse
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm schwarz

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.2 mm
Typ:
CD
Farbe:
schwarz
Länge:
31.8 mm
Schwenkbereich:
72 °
Anschlussgröße Düse:
1/4 in
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen 1/4 zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 27,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,35*
€ 27,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,95*
€ 27,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,52*
€ 27,65*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 29,17*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.