| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004397 Herst.-Nr.: S72083 EAN/GTIN: 0662633006028 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/4" D1,6mm L31,8mm schw Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Typ: | DIAMOND™ | Gesamtlänge: | 200 mm | Blattstärke: | 1 mm | Herstellerartikelnummer: | 10833800RDG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,49* | € 27,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,35* | € 27,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,78* | € 27,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,29* | € 27,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,23* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|