| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004338 Herst.-Nr.: G72047 EAN/GTIN: 0662633006615 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Modell XW (Extra-Winkelbereich), grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.2 mm | Typ: | XW | Farbe: | grau | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 110 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/8 in |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,32* | € 27,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,50* | € 27,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,73* | € 27,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,32* | € 27,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,03* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|