Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau
Artikel-Nr.:
     223-8004332
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     G72050
EAN/GTIN:
     0662633006677
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L12,7mm grau

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Modell XW (Extra-Winkelbereich), grau

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bindung:
Vollkunstharz
Kornart:
Cubitron™-Keramik
Körnung:
50
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Kunststoff, GFK, Titan und Verbundwerkstoffen
Außendurchmesser:
50.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Kletthaftend:
Nein
max. Drehzahl:
25000 r/min
Einsatzbereich:
Geeignet für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auf Edelstahl
Trägermaterial:
Y-Polyester
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 26,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 27,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,06*
€ 27,27*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 30,01*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,69*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.