Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm
Artikel-Nr.:
     223-8004292
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     72051
EAN/GTIN:
     0662633720511
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/8" D3 mm L31,8mm

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, blau-orange

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Typ:
XW
Farbe:
blau-orange
Länge:
31.8 mm
Schwenkbereich:
110 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 27,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,69*
€ 27,73*
6 Tage
6
€ 4,30*
ab € 20,40*
€ 27,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,17*
€ 31,00*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.