Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm
Artikel-Nr.:
     223-8004286
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     72061
EAN/GTIN:
     0662633720610
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
loc-line 1/4" hochdruckdüse
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Körnung:
36
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
Außendurchmesser:
50.8 mm
Besatztiefe:
16 mm
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
25000 r/min
Einsatzbereich:
Zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten und Oberflächenverunreinigungen
Besatzschleifkorn:
Keramisches Cubitron™
Eignung für Lack:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Besatzträgermaterial:
Kunststoff
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen 1/4 zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,71*
€ 26,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 26,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 26,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,56*
€ 26,85*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,09*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.