| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004280 Herst.-Nr.: 72067 EAN/GTIN: 0662633720672 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D2,2mm L31,8mm Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.2 mm | Typ: | CD | Farbe: | blau-orange | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 72 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,69* | € 27,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,44* | € 27,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,22* | € 30,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,06* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|