Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm
Artikel-Nr.:
     223-8004272
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     72075
EAN/GTIN:
     0662633720757
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
loc-line 1/4" hochdruckdüse
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.1 mm
Typ:
CD
Farbe:
blau-orange
Länge:
31.8 mm
Schwenkbereich:
70 °
Anschlussgröße Düse:
1/4 in
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen 1/4 zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 27,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 27,65*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 20,33*
€ 27,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,18*
€ 30,92*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.