| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004252 Herst.-Nr.: RC2200 EAN/GTIN: 7290003237999 |
| |
|
| | |
| IBT Rückwärts-Entgrater für Bohrungen-Ø 10 - 22 m Rückwärts-Entgrater RC 2200 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 2200 mit HSS-Klinge BR 2200 für Bohrungen mit Ø 10–22 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | RC 2200 | Klinge: | BR 2200 | Handgriff: | RC 2200 | Bohrungsdurchmesser: | 10-22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,35* | € 37,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,54* | € 38,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,03* | € 38,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 38,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,88* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|