| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003359 Herst.-Nr.: RZB500AL EAN/GTIN: 7640144520878 |
| |
|
| | |
| REILANG Microzerstäuber 500ml für Bremsenreiniger Mikrozerstäuber für Bremsenreiniger, Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Dank vernickelter Präzisionspumpe und Edelstahlkugel im Ventil ist dieser Mikrozerstäuber sehr resistent. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Weitere Informationen: | | Anwendung: | für Bremsenreiniger | Düsenart: | Präzisionsdüse | SB-Verpackt: | Nein | Sprühlanze: | Nein | Lieferumfang: | Edelstahlkugel im Ventil | Geeignet für: | Bremsenreiniger | Überkopfeinsatz: | Nein | Behältermaterial: | Aluminium | Düse verstellbar: | Nein | Fassungsvermögen: | 500 ml | Sicherheitsventil: | Nein | Düse verschließbar: | Nein | Vollständige Behälterentleerung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,57* | € 35,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,02* | € 36,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,06* | € 36,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,78* | € 36,61* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,76* | € 45,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|