Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindnietmuttern Edelst. M5x 7x13,5mm Senk 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmuttern Edelst. M5x 7x13,5mm Senk 90 Grad
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmuttern Edelst. M5x 7x13,5mm Senk 90 Grad
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmuttern Edelst. M5x 7x13,5mm Senk 90 Grad
Artikel-Nr.:
     223-8002186
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433732
EAN/GTIN:
     5013656432106
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter

GESIPA Blindnietmuttern Edelst. M5x 7x13,5mm Senk 90 Grad

Blindnietmutter Edelstahl, Senkkopf 90°.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Länge:
46 mm
Material:
Edelstahl A2 (1.4567)
Nietschaft:
7 mm
Bohrlochdurchmesser:
7.1 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gewindegröße:
M5
Kopfausführung:
Senkkopf 90°
Nietbare Materialstärke max:
4 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1918*
€ 0,2218*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1918*
€ 0,2218*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19559*
€ 0,23559*
4 Tage
2000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20041*
€ 0,24451*
Lager 223
1500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,25422*
€ 0,30422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,30422*
€ 0,36202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29422*
€ 0,35012
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25422*
€ 0,30252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 152,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.