Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.
Artikel-Nr.:
     223-8002102
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569221375
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343

FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 29,00 RD qu.

Druckspannzange 173E

Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm).

Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Weitere Informationen:
Bohrung:
29 mm
F:
48 mm
K:
60 mm
L:
94 mm
Ausführung:
Querrillen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 52,17*
€ 4,90*
ab € 38,80*
€ 52,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,41*
€ 52,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,29*
€ 53,68*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 51,57*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.