Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge
Artikel-Nr.:
     223-8001362
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050623707325
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 17x 85mm LM-Felge

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", für LM-Felgen
• Gehärtet und sandgestrahlt
• Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
• Kunststoff-Schutzhülle
• Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet, gehärtet
Anwendung:
Montage von Leichtmetall-Felgen
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Mit farbig eloxiertem Kunststoffüberzug zum Schutz von empfindlichen Teilen
Gesamtlänge:
85 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
17 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,16*
€ 9,80*
ab € 7,77*
€ 11,21*
€ 9,80*
ab € 7,79*
€ 11,21*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,97*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 13,27*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.