Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge
Artikel-Nr.:
     223-8001361
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050623707332
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

ASW Kraftsteckschlüssel-Einsatz 1/2" 19x 85mm LM-Felge

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", für LM-Felgen
• Gehärtet und sandgestrahlt
• Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
• Kunststoff-Schutzhülle
• Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet, gehärtet
Anwendung:
Montage von Leichtmetall-Felgen
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Mit farbig eloxiertem Kunststoffüberzug zum Schutz von empfindlichen Teilen
Gesamtlänge:
85 mm
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
19 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,15*
€ 9,80*
ab € 7,83*
€ 11,21*
€ 9,80*
ab € 7,78*
€ 11,21*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,96*
Lager 223
25
€ 8,50*
ab € 13,27*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.