Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm
Artikel-Nr.:
     223-8001121
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     259803
EAN/GTIN:
     4003720949921
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe

ROTO DK-Getriebe M1780 E-Zapfen Dorn 45 FFH 1601-2000 mm Länge 1780 mm

Roto Drehkippgetriebe mittig/variabel
- Dornmaß: 45mm
- Länge:1780mm
- Griffhöhe: 801-1000mm
- Flügelfalzhöhe 1601-2000mm
- Material Stahl verzinkt silber
- Schließzapfenanzahl: 2 E-Zapfen (anpressdruckverstellbarer Zapfen)



Weitere Informationen:
Anzahl Schließzapfen:
2
FFH [mm]:
1.601 2.000
Griffhöhe mittig/variabel [mm]:
801 - 1.000
Typ Schließzapfen:
E-Zapfen
Schnäpper:
Ja
Niveauschaltsperre:
Ja
Oberfläche:
Roto Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.