Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8000759 Herst.-Nr.: TW28-30-12H EAN/GTIN: 4008158036892 |
| |
|
| | |
| BESSEY Spannelem.f.Schweißtisch Hebelgriff TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N, TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Verschiedene Ausführungen: Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen Weitere Informationen: | | Bolzen: | Ø28 mm | Spannweite: | 300mm | Ausladung: | 120mm | Schiene: | 28x11mm | Rabattgruppe (1000): | V3 | Nettogewicht: | 2,065kg | Stück/VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,51* | € 70,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,06* | € 70,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,92* | € 71,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,88* | € 72,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,27* | € 89,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|