Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml
Artikel-Nr.:
     223-7310142
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784425674
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber

E-COLL Buchsen- und Lagerkleber hochfest, niedrigviskos 50 ml

Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos

• Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet
• Schnelle Aushärtung
• Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
• Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
• Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
• Max. Gewinde M20
• Spaltfüllvermögen: 0,15mm
• Viskosität: 400–600 mPa.s

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
PG:
E-COLL Buchsen- u. Lagerkleber hf-nv
Norm:
DIN 54459 Strukturklebstoffe Prüfung von Klebeverbindungen
Farbe:
grün
H-Satz:
H315: Verursacht Hautreizungen
Inhalt:
50 g
Branche:
alle Industrien
Dichtend:
Nein
Festigkeit:
hochfest
Flammpunkt:
96 °C
Konsistenz:
niedrigviskos
Lieferform:
Flasche
Richtlinie:
RoHS konform Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Signalwort:
Achtung
Verordnung:
REACH Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Ausführung:
50-ml-Flasche
Aushärtung:
Luftsauerstoffausschluss (Anaerob)
Komponenten:
einkomponentig
silikonfrei:
Ja
Endfestigkeit:
480 min
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Verklebung zylindrischer Fügeteile
Fluoreszierend:
Nein
Chemische Basis:
Methacrylatester
Scherfestigkeit:
20 N/mm²
lösemittelfrei:
Nein
Technische Regel:
TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt
Dichte (bei 20°C):
1.09 g/cm³
Verwendungsbereich:
Verkleben
Wasserlöslichkeit:
kaum löslich
Handfestigkeit Stahl:
5 min
Spaltmaß Klebespalt:
0.15 mm
Handfestigkeit Messing:
5 min
Verarbeitungstemperatur:
20 °C
Handfestigkeit Edelstahl:
5 min
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 wassergefährdend
Maximale Einsatztemperatur:
175 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-55 °C
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Ja
Maximale Gewindegröße (metrisch):
M20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,35*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 12,71*
1 Tag
240
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,26*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 10,8088*
€ 13,3988*
Lager 223
240
1
€ 8,50*
ab € 13,45*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.