| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7310066 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784349727 |
| |
|
| | |
| E-COLL Handwaschcreme Liquid 1000ml Hartflasche Handwaschcreme • Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft • Mit feinkörnigen Bioreibekörpern aus Olivenkernmehl • Seifenfrei mit frischem Zitrusduft • Dermatologisch getestet • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Weitere Informationen: | | Form: | Creme | Basis: | Handreiniger | Farbe: | beige | Inhalt: | 1 Liter ml | Branche: | alle Industrien | Farbton: | hellbeige | pH-Wert: | 6,5 | Fettfrei: | Ja | Lagerzeit: | 30 mo | Konsistenz: | fest | Lieferform: | Flasche | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Ja | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Parabenfrei: | Nein | Pigmentfrei: | Nein | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Phosphatfrei: | Ja | Rückfettend: | Nein | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Nein | Einsatzbereich: | Entfernung Verunreinigungen | pH-hautneutral: | Ja | lösemittelfrei: | Ja | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 1,1 g/cm³ | Verschmutzungsgrad: | extrem | Wasserlöslichkeit: | löslich | Biologisch abbaubar: | Ja | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Nein | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,50* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,45* | € 5,87* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,45* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,46* | € 5,88* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,73* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|