Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M6x9x17,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M6x9x17,0
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M6x9x17,0
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M6x9x17,0
Artikel-Nr.:
     223-7210167
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455369
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter

GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M6x9x17,0

Blindnietmutter Stahl, Senkkopf 90°
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Länge:
17 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Nietschaft:
9 mm
Bohrlochdurchmesser:
9.1 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gewindegröße:
M6
Kopfausführung:
Senkkopf 90°
Nietbare Materialstärke max:
4.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,19167*
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,19167*
250
€ 5,00*
ab € 0,14943*
€ 0,19343*
3 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,17673*
€ 0,22673*
Lager 223
10500
250
€ 8,50*
ab € 0,22936*
€ 0,28936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,28936*
€ 0,34434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26936*
€ 0,32054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25936*
€ 0,30864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22936*
€ 0,27294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 72,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.