Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M5x7x13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M5x7x13,5
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M5x7x13,5
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M5x7x13,5
Artikel-Nr.:
     223-7210166
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455367
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter

GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf M5x7x13,5

Blindnietmutter Stahl, Senkkopf 90°
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Länge:
13.5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Nietschaft:
7 mm
Bohrlochdurchmesser:
7.1 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gewindegröße:
M5
Kopfausführung:
Senkkopf 90°
Nietbare Materialstärke max:
4 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10523*
€ 0,12523*
2 Tage
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11796*
€ 0,13896*
3 Tage
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11796*
€ 0,13896*
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12157*
€ 0,14457*
Lager 223
14000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,16732*
€ 0,19732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,19732*
€ 0,23481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18732*
€ 0,22291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16732*
€ 0,19911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 98,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.