Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 10mm
Artikeldetailsicht GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 10mm
Artikel-Nr.:
     223-7210096
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6720145
EAN/GTIN:
     4007081720144
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 10mm

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).

CE Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.

Der GESIPA-PolyGrip ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. - Hervorragende Lochleibung: Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. - Sichere Restdornverriegelung: PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. - Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. - Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Typ:
Niete
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Alu, Blindniet, GESIPA, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Edelstahl, Blindniete, QR4029118, Poly, Grip, Poppnieten, Blindnieten, Mehrbereich, Blindnietzange, Poly-Grip, Akku-Nietpistole, Alu/Nirosta, Niete, Nirosta, Popniete, Mehrbereichsniete, Popnieten, Mehrbereichsnieten, Poppniete, Aluminium, Flachrundkopf, Nieten, Standard, Psuche, Blind, range, PolyGrip, dome, head, STEEL, Multiple, Rivet, Aluminium/stainless
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,1219*
€ 0,1319*
Lager 223
500
€ 8,50*
ab € 0,13662*
€ 0,14762*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14762*
€ 0,17567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14262*
€ 0,16972
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13762*
€ 0,16377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13662*
€ 0,16258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 73,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.