Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm
Artikel-Nr.:
     223-7210095
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433888
EAN/GTIN:
     4007081720090
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 13mm

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Bohrlochdurchmesser:
4.1 mm
Nietdorndurchmesser:
2.3 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
8 mm
Nietschaftlänge:
13 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Edelstahl A2 (1.4541)
Nietbare Materialstärke max:
9.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
3.5 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,05873*
€ 0,07363*
2 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,05863*
€ 0,07363*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,06156*
€ 0,08026*
3 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,06733*
€ 0,08683*
Lager 223
2000
500
€ 8,50*
ab € 0,07876*
€ 0,10046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10046*
€ 0,11955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09746*
€ 0,11598
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07876*
€ 0,09372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.