Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm
Artikel-Nr.:
     223-7210094
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433887
EAN/GTIN:
     4007081720083
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4 x 10mm

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Bohrlochdurchmesser:
4.1 mm
Nietdorndurchmesser:
2.3 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
8 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Edelstahl A2 (1.4541)
Nietbare Materialstärke max:
6.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
0.5 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14000
1000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0633*
1 Tag
14000
1000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0633*
5 Tage
15500
500
€ 4,30*
ab € 0,05328*
€ 0,06951*
3 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,05888*
€ 0,07508*
Lager 223
14000
500
€ 8,50*
ab € 0,06834*
€ 0,08704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08704*
€ 0,10358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08424*
€ 0,10025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06834*
€ 0,08132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.