Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     223-7210082
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433836
EAN/GTIN:
     4007081700191
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 17 mm

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Kopfform:
Großkopf
Luftdicht:
Nein
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Bohrlochdurchmesser:
4.9 mm
Kopfgröße:
K 16
Nietdorndurchmesser:
2.7 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4.8 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
16 mm
Nietschaftlänge:
17 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
13 mm
Nietbare Materialstärke min:
6.5 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11750
1000
Frei Haus
ab € 0,07435*
€ 0,09325*
2 Tage
11750
1000
Frei Haus
ab € 0,07445*
€ 0,09325*
4 Tage
10488
250
€ 4,79*
ab € 0,07496*
€ 0,09736*
4 Tage
17000
250
€ 4,30*
ab € 0,07751*
€ 0,10215*
Lager 223
11500
250
€ 8,50*
ab € 0,0994*
€ 0,1267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.