Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     223-7210080
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433834
EAN/GTIN:
     4007081700177
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4,8 x 10 mm

Lackmarker edding 750

Ausführung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, hochpermanente, lackartig deckende, wasserfeste, geruchsarme und lichtbeständige Pigmenttinte. Tinte ist stark deckend und liefert somit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen immer gut sichtbare Ergebnisse. Hitzeresistent bis zu 400 °C, Farben weiß und gelb sogar bis 1000 °C sichtbar.

Anwendung: Zur Beschriftung von dunklen oder durchsichtigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichbreite ca.:
2,0-4,0 mm
Herstellerartikelnummer:
4-750001
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3750
250
€ 4,90*
ab € 0,0644*
€ 0,0653*
2 Tage
12750
1000
Frei Haus
ab € 0,05744*
€ 0,07384*
2 Tage
12750
1000
Frei Haus
ab € 0,05764*
€ 0,07384*
1000
€ 5,00*
ab € 0,06628*
€ 0,08508*
Lager 223
12750
250
€ 8,50*
ab € 0,07708*
€ 0,11008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11008*
€ 0,131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10038*
€ 0,11945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09778*
€ 0,11636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07708*
€ 0,09173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.